Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SCIA0310750-005P Socket Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 7 1/2 Inch Size Length, Steel, 5 PK | CQ4WWU 6ZU55

GRAINGER SCIA0310750-005P Socket Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 7 1/2 Inch Size Length, Steel, 5 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WWU Malli: SCIA0310750-005PRistiviite: 6ZU55

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SCIA0310750-005P Socket Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 7 1/2 Inch Size Length, Steel, 5 PK
€55.66 /pakkaus