UUSI PIG BLU106 Sinisininen imukykyinen mattoalusta 17 gallonaa Pk50 | AF9QRE 30PZ03

NEW PIG BLU106 Pig Blue imukykyinen mattotyyny 17 gallonaa Pk50

Varastossa
Tuote: AF9QRE Malli: BLU106Ristiviite: 30PZ03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen matto
ImeytymispainoRaskas
VäriVaaleansininen
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus19 "
MateriaaliLuonnolliset ja kierrätetyt kuidut
rei'ityksiäKeskellä pitkin leveyttä
Absorboitu määrä / kg.17 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2345
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG BLU101 Sinisininen imukykyinen matto, 34 gallonaa Pk100 AF9QRB 30PY99 BLU101Raskas34 gal.€183.47
UUSI PIG BLU100 Sian sininen imukykyinen matotyyny 24 gallonaa Pk100 | AF9QRG 30PZ05 BLU100Valo24 gal.€118.68
UUSI PIG BLU107 Sinisininen imukykyinen matotyyny 12 gallonaa Pk50 | AF9QRK 30PZ08 BLU107Valo12 gal.€101.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG BLU106 Pig Blue imukykyinen mattotyyny 17 gallonaa Pk50
€136.82 / yksikkö