UUSI PIG BLU100 Sian sininen imukykyinen matotyyny 24 gallonaa Pk100 | AF9QRG 30PZ05

NEW PIG BLU100 Pig Blue imukykyinen mattotyyny 24 gallonaa Pk100

Varastossa
Tuote: AF9QRG Malli: BLU100Ristiviite: 30PZ05

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen matto
ImeytymispainoValo
VäriVaaleansininen
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus19 "
MateriaaliLuonnolliset ja kierrätetyt kuidut
rei'ityksiäKeskellä pitkin leveyttä
Absorboitu määrä / kg.24 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8095
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi5603949030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG BLU101 Sinisininen imukykyinen matto, 34 gallonaa Pk100 AF9QRB 30PY99 BLU101Raskas34 gal.€183.47
UUSI PIG BLU106 Sinisininen imukykyinen mattoalusta 17 gallonaa Pk50 | AF9QRE 30PZ03 BLU106Raskas17 gal.€136.82
UUSI PIG BLU107 Sinisininen imukykyinen matotyyny 12 gallonaa Pk50 | AF9QRK 30PZ08 BLU107Valo12 gal.€101.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG BLU100 Pig Blue imukykyinen mattotyyny 24 gallonaa Pk100
€118.68 / yksikkö