UUSI AGE 99877 T-tangon ulokehylly 74 tuuman pituus | AF2ZVW 6ZUA5

NEW AGE 99877 T-tanko ulokehyllyt, pituus 74 tuumaa

Tuote: AF2ZVW Malli: 99877Ristiviite: 6ZUA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,636.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar-kannatinhyllyt
Käden pituus18 "
Varren teräsmittari10
Varsi tyyppiAvaa hylly
Pohjan pituus72 "
Koko900 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti300 lb
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Korkeus72 "
HuuliEi sisälly
MateriaaliAlumiini
Aseiden lukumäärä3
Sivumäärä1
Telineen koon syvyys18 "
Telineen koon leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.17
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPohjan pituusHinta
UUSI AGE 99869 T-palkin ulokehylly 38 tuuman pituus | AF2GQH 6TJL5 9986918 "36 "€1,622.85
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 99871 T-palkin ulokehyllyt 50 tuumaa | AF2GQK 6TJL7 9987118 "48 "€1,824.59
Tarjouspyyntö
NEW AGE 99872 T-tangon konsolihylly 62 tuuman pituus | AF2GQL 6TJL8 9987218 "60 "€1,694.87
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 99873 T-tangon ulokehyllyt 38 tuumaa | AF2GQM 6TJL9 9987324 "36 "€1,590.95
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 99874 T-tangon ulokehyllyt 44 tuumaa | AF2GQN 6TJN0 9987424 "42 "€1,900.91
Tarjouspyyntö
NEW AGE 99875 T-tangon konsolihylly 50 tuuman pituus | AF2GQP 6TJN1 9987524 "48 "€1,675.47
Tarjouspyyntö
UUSI AGE 99876 T-tangon ulokehylly 62 tuuman pituus | AF2ZVV 6ZUA4 9987624 "60 "€2,027.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 99877 T-tanko ulokehyllyt, pituus 74 tuumaa
€2,636.72 / yksikkö