UUSI AGE 99521 -säiliökori 2-1 / 4 holkin korkeus 33 tuumaa | AA4EEE 12G975

NEW AGE 99521 Säiliön kärryn tilavuus 2-1/4 Bushelin korkeus 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EEE Malli: 99521Ristiviite: 12G975

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€769.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5 x 1-3 / 8 "
Pyörän tyyppiVarsi
VäriHopea
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Kantavuus2-1 / 4 holkki
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus26.25 "
kokonaisleveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
UUSI AGE 99273 -säiliövaunun kapasiteetti 8 holkin korkeus 23-1 / 2 tuumaa | AA4EEL 12G983 992735 x 1-3 / 8 "8 Bushel23.5 "33.5 "22.25 "€659.79
UUSI AGE 99274 -säiliövaunun kapasiteetti 9 holkin korkeus 25 tuumaa | AA4EEP 12G986 992745 x 1-3 / 8 "9 Bushel25 "37.25 "26.5 "€730.17
UUSI AGE 1279 Säiliökorin tilavuus 6 säiliön korkeus 68 tuumaa | AA4EEV 12G991 12795"6 lokeroa68 "26 "18.5 "€937.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 99521 Säiliön kärryn tilavuus 2-1/4 Bushelin korkeus 33 tuumaa
€769.61 / yksikkö