UUSI AGE 21536ES24PC -laiteteline 15 x 36 x 24 | AA8KPQ 18K943

NEW AGE 21536ES24PC laiteteline, mobiili 15 x 36 x 24

Varastossa
Tuote: AA8KPQ Malli: 21536ES24PCRistiviite: 18K943

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden jalusta
RullamateriaaliPolyolefiinipyörä
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä varsi jarrulla
Kantavuus800 lb
MateriaaliAlumiini
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
UUSI AGE 21524ES30PC -laitteiden jalusta 15 x 24 x 30 | AA8KPR 18K946 21524ES30PC5"Alumiini30 "24 "15 "€893.04
UUSI AGE 21524ES36PC -laitteiden jalusta 15 x 24 x 36 | AA8KPT 18K951 21524ES36PC5"Alumiini36 "24 "15 "€917.23
UUSI AGE 21530ES36PC -laitteiden jalusta 15 x 30 x 36 | AA8KPU 18K952 21530ES36PC5"Alumiini36 "30 "15 "€939.40
UUSI AGE 21548ES36PC -laitteiden jalusta 15 x 48 x 36 | AA8KPV 18K955 21548ES36PC5"Alumiini36 "48 "15 "€1,067.50
UUSI AGE 22024ES24PC -laitteistoteline 20 x 24 x 24 | AF2ZXJ 6ZUF5 22024ES24PC5Alumiini säädettävillä kiinteillä hyllyillä30 "24 "20 "€888.98
UUSI AGE 21836ES30PC -laitteistoteline 18 x 30 x 36 | AF2ZXK 6ZUG2 21836ES30PC5Alumiini säädettävillä kiinteillä hyllyillä30 "36 "18 "€895.69
UUSI AGE 22030ES30PC -laitteistoteline 20 x 30 x 30 | AF2ZXL 6ZUG6 22030ES30PC5Alumiini säädettävillä kiinteillä hyllyillä30 "30 "20 "€944.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 21536ES24PC laiteteline, mobiili 15 x 36 x 24
€969.69 / yksikkö