NEW AGE 1311 1/2 kokoinen pullapannuteline ruostumaton toppi | AF2GLN 6THX0

NEW AGE 1311 1/2 kokoinen pullapannutelineen ruostumaton toppi

Varastossa
Tuote: AF2GLN Malli: 1311Ristiviite: 6THX0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€953.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/2 kokoinen pullaastiateline
Pyörän lämpötila. Luokitus130-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä varsi
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini, ruostumaton teräs
Syvyys26
Korkeus38 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä10
Leveys20.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppirakentaminenKorkeuseräKantavuusMateriaaliLeveysHinta
UUSI AGE 1312 1/2 -kokoinen pullaastiateline | AF2GLP 6THX1 1312Kääntyvä varsiKaikki hitsatut alumiinit, avoin yläosa38 "1/2 kokoinen pullaastiateline500 lbKaikki hitsattu alumiini20.375€613.99
NEW AGE 1321 1/2 kokoinen pullapannuteline ruostumaton toppi | AF2GLQ 6THX3 1321Kääntyvä varsiKaikki hitsattu alumiini, ruostumaton teräs38 "1/2 kokoinen pullaastiateline500 lbKaikki hitsattu alumiini20.375€762.83
NEW AGE 1322 1/2 kokoinen pullapannu, avoin yläosa | AF2GLR 6THX4 1322Kääntyvä varsiKaikki hitsatut alumiinit, avoin yläosa38 "1/2 kokoinen pullaastiateline500 lbKaikki hitsattu alumiini20.375€577.75
NEW AGE 4330 Bun Pan Rack 30 Pan Kapasiteetti | AF2GNE 6TJC0 4330Kääntyvä alustaAlumiini73 "Pulla pannulla1000 lbAlumiini21.5€2,894.60
UUSI AGE 4331 -pulloteline 20 astian kapasiteettia AF2GNF 6TJC1 4331Kääntyvä alustaAlumiini73 "Pulla pannulla1000 lbAlumiini21.5€2,362.55
NEW AGE 4332 Bun Pan Rack 15 Pan Kapasiteetti | AF2GNG 6TJC2 4332Kääntyvä alustaAlumiini73 "Pulla pannulla1000 lbAlumiini21.5€2,207.70
UUSI AGE 4333 -pulloteline 12 astian kapasiteettia AF2GNH 6TJC3 4333Kääntyvä alustaAlumiini73 "Pulla pannulla1000 lbAlumiini21.5€2,050.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1311 1/2 kokoinen pullapannutelineen ruostumaton toppi
€953.41 / yksikkö