NEW AGE 1123PR T-bar Seinähylly / kattilateline 13-1 / 2 tuuman korkeus | AF2GPM 6TJJ5

NEW AGE 1123PR T-tanko seinähylly/pannuteline, korkeus 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2GPM Malli: 1123PRRistiviite: 6TJJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar seinähylly / kattoteline
Syvyys20 "
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus13.5 "
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
NEW AGE 1121PR T-bar Seinähylly / kattilateline 13-1 / 2 tuuman korkeus | AF2GPK 6TJJ3 1121PR700 lb36 "€308.31
NEW AGE 1122PR T-bar Seinähylly / kattoteline 13-1 / 2 tuuman korkeus | AF2GPL 6TJJ4 1122PR600 lb48 "€362.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 1123PR T-tanko seinähylly/pannuteline, korkeus 13-1/2 tuumaa
€426.02 / yksikkö