UUSI AGE 0381 Bin Natural 15-3 / 4 tuuman H 32-3 / 4 tuuman pituus | AA4EEG 12G978

NEW AGE 0381 Bin Natural 15-3/4 tuumaa K 32-3/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA4EEG Malli: 0381Ristiviite: 12G978

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia
VäriLuonnollinen
MateriaaliFDA: n hyväksymä polyeteeni
Ulkopuolella15.75 "
Ulkopituus32.75 "
Ulkopuolinen leveys21.25 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro 0381L
tilavuus32 gal.
Tilavuus32 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)84.46
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroaHinta
UUSI AGE RGY16825 Säiliönharmaa 8-1 / 2 tuumaa H 25 tuuman pituus 16 tuuman leveys | AA4EEC 12G973 RGY16825Harmaa8.5 "25 "16 "Valmistaja Nro RGY16825€94.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 0381 Bin Natural 15-3/4 tuumaa K 32-3/4 tuumaa pituus
€469.86 / yksikkö