Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES3 Ulkokierteen korjaustyökalu, 1-3/8 - 6 tuuman koko | AF2KVJ 6URT4

NES NES3 Ulkokierteen korjaustyökalu, 1-3/8 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KVJ Malli: NES3Ristiviite: 6URT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Koko1 3/8 - 6 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES3 Ulkokierteen korjaustyökalu, 1-3/8 - 6 tuumaa
€614.91 / yksikkö