Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES26 sisäkierteen korjaustyökalu, 1-1/4 - 2-5/8 tuuman koko | AF2KUV 6URR1

NES NES26 sisäkierteen korjaustyökalu, koko 1-1/4 - 2-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KUV Malli: NES26Ristiviite: 6URR1
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
€899.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus6-7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Koko1 1/4 - 2 5/8 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES26 sisäkierteen korjaustyökalu, koko 1-1/4 - 2-5/8 tuumaa
€899.58 / yksikkö