Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES22 sisäkierteen korjaustyökalu, 1/2 - 5/8 tuuman koko | AF2KUM 6URP4

NES NES22 sisäkierteen korjaustyökalu, 1/2 - 5/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF2KUM Malli: NES22Ristiviite: 6URP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaustyökalu
Pituus4-5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Koko1/2 - 5/8 "
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES22 sisäkierteen korjaustyökalu, 1/2 - 5/8 tuuman koko
€185.72 / yksikkö