Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NES NES1017 sisäisen/ulkoisen kierteen korjaussarja, 4 osaa | AF2KUE 6URN7

NES NES1017 sisäisen/ulkoisen kierteen korjaussarja, 4 osaa

Varastossa
Tuote: AF2KUE Malli: NES1017Ristiviite: 6URN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€672.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Palojen lukumäärä4
KokoUlkoinen 5/32 "- 11/16", sisäinen 5/16 "- 13/16"
KiertyyppiMetrinen tai UNC
TyyppiSisäinen ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NES NES1017 sisäisen/ulkoisen kierteen korjaussarja, 4 osaa
€672.70 / yksikkö