Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5510605 ilmastimen lisäosa 0.35 Gpm: n ruisku | AA2KEC 10N188

NEOPERL 5510605 Ilmastimen sisäosa 0.35 Gpm Spray

Varastossa
Tuote: AA2KEC Malli: 5510605Ristiviite: 10N188

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointilaite
Suorittaa loppuunRuskea / valkoinen kupoli
Virtausnopeus0.35 gpm
VirtaSpray
TyyppiVakiolevy aluslevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyppiHinta
NEOPERL 5510705 ilmastimen lisäosa 0.35 Gpm: n ruisku | AA2KED 10N189 5510705Ruskea / Whitet DomePieni aluslevy€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5510605 Ilmastimen sisäosa 0.35 Gpm Spray
€1.86 / yksikkö