Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5504705 ilmastimen sisäosa aluslevyllä 1.5 Gpm | AE2GRJ 4XGL4

NEOPERL 5504705 Ilmastimen sisäosa aluslevyllä 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2GRJ Malli: 5504705Ristiviite: 4XGL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
VirtaIlmastettu
TyyppiSäännöllinen lisäosa aluslevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
NEOPERL 5504505 ilmastimen sisäosa aluslevyllä 0.5 Gpm | AE2GRG 4XGL2 55045050.5 gpm€1.86
NEOPERL 5504605 ilmastimen sisäosa aluslevyllä 1 Gpm | AE2GRH 4XGL3 55046051.0 gpm€1.55
NEOPERL 5504805 ilmastimen sisäosa aluslevyllä 1.5 Gpm | AE2GRK 4XGL5 55048051.5 gpm€3.65
NEOPERL 5504905 ilmastimen sisäosa aluslevyllä 2.2 Gpm | AE2GRL 4XGL6 55049052.2 gpm€1.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5504705 Ilmastimen sisäosa aluslevyllä 1.5 Gpm
€1.02 / yksikkö