Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LR NELSON 855464-1001 Hose Connector Male/Female Brass 60 psi | AH6FVP 35ZD37

LR NELSON 855464-1001 letkuliitin uros/naaras messinki 60 psi

Varastossa
Tuote: AH6FVP Malli: 855464-1001Ristiviite: 35ZD37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliitin
YhteysGHT
Kytkimen kuvausMies Nainen
MateriaaliMessinki
Max. Paine60 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F
Käytä5/8 "ja 3/4" ID puutarhaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LR NELSON 855464-1001 letkuliitin uros/naaras messinki 60 psi
€49.73 / yksikkö