Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELSON STUD WELDING INC. 501-001-007 Holkkikahva, 3/8 tuuman pituus | AA4ACW 12A859

NELSON STUD WELDING INC. 501-001-007 Holkkikahva, 3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA4ACW Malli: 501-001-007Ristiviite: 12A859

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkikahva
MateriaaliKupariseos
Koko3 / 8 "
Tyyppi3/8 "vedetyille kaarivarusteille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
NELSON STUD WELDING INC. 501-001-005 Holkkikahva, 1/4 tuuman pituus | AA4ACU 12A857 501-001-0051 / 4 "1/4 "vedetyille kaarivarusteille€27.37
NELSON STUD WELDING INC. 501-001-006 Holkkikahva, 5/16 tuuman pituus | AA4ACV 12A858 501-001-0065 / 16 "5/16 "vedetyille kaarivarusteille€27.37
NELSON STUD WELDING INC. 501-001-009 Holkkikahva, 1/2 tuuman pituus | AA4ACX 12A860 501-001-0091 / 2 "1/2 "vedetyille kaarivarusteille€22.39
NELSON STUD WELDING INC. 501-001-011 Holkkikahva, 5/8 tuuman pituus | AA4ACY 12A861 501-001-0115 / 8 "5/8 "vedetyille kaarivarusteille€42.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 501-001-007 Holkkikahva, 3/8 tuuman pituus
€30.10 / yksikkö