Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 Takaosa, 1-1/4 - 1-5/8 tuuman koko | AA4ACL 12A850

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 takatappi, koko 1-1/4 - 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4ACL Malli: 500-017-019Ristiviite: 12A850

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi tappi
MateriaaliKokoonpano
Koko1 1/4 - 1 5/8 "
Tyyppi1 1/4 - 1 5/8 "NCD-sarjan tappihitsausaseille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-017 Takaosa, 1/4-5/8 tuuman koko | AA4ACJ 12A848 500-017-0171/4 - 5/8 "1/4 - 5/8 "NCD-sarjan tappihitsausaseille€36.68
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-018 Takaosa, 3/4-1-1/8 tuumaa | AA4ACK 12A849 500-017-0183/4 - 1 1/8 "3/4 - 1 1/8 "NCD-sarjan tappihitsausaseille€26.43
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-020 Takaosa, 1-3/4 - 2-1/8 tuuman koko | AA4ACM 12A851 500-017-0201 3/4 - 2 1/8 "1 3/4 - 2 1/8 "NCD-sarjan tappihitsausaseille€23.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 takatappi, koko 1-1/4 - 1-5/8 tuumaa
€24.57 / yksikkö