Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELSON STUD WELDING INC. 500-001-009 istukka, koko 5/16-18 tuumaa, kupariseos | AA4ACP 12A853

NELSON STUD WELDING INC. 500-001-009 istukka, koko 5/16-18 tuumaa, kupariseos

Varastossa
Tuote: AA4ACP Malli: 500-001-009Ristiviite: 12A853

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka
MateriaaliKupariseos
Koko5 / 16-18
Tyyppi5 / 16-18 vakiomallisille hitsauspistooleille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-356 Chuck, #6 Ncd | AA4ACE 12A844 500-001-356#6# 6 NCD€83.54
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-357 Chuck, #8 Ncd | AA4ACF 12A845 500-001-357#8# 8 NCD€77.79
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-366 Chuck, #10 Ncd | AA4ACG 12A846 500-001-366#10# 10 NCD€75.32
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-359 istukka, 1/4 tuuman Ncd | AA4ACH 12A847 500-001-3591 / 4 "1/4 "NCD€77.79
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-007 istukka, koko 1/4-20 tuumaa, kupariseos | AA4ACN 12A852 500-001-0071 / 4-201 / 4-20 vakiomallisille hitsauspistooleille€97.89
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-011 istukka, koko 3/8 tuumaa, kupariseos | AA4ACQ 12A854 500-001-0113 / 8 "3/8 vakiomallisille hitsausaseille€144.05
NELSON STUD WELDING INC. 500-001-014 istukka, koko 1/2-13 tuumaa, kupariseos | AA4ACR 12A855 500-001-0141 / 2-131 / 2-13 vakiomallisille hitsauspistooleille€135.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 500-001-009 istukka, koko 5/16-18 tuumaa, kupariseos
€101.94 / yksikkö