Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-217-G1000 hitsauspultti, Tftc, 6-32 kierrekoko, 3/8 tuuman pituus, 1000 pk | AA4ACC 12A842

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-217-G1000 hitsaustappi, Tftc, 6-32 kierrekoko, 3/8 tuuman pituus, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AA4ACC Malli: 101-208-217-G1000Ristiviite: 12A842

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki. Purkuhitsaustappi
Suorittaa loppuunKuparoitu
Pää Dia.0.218 "
Pituus pään alla3 / 8 "
MateriaaliLievä teräs
Kierteen suuntaRH
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNF
TyyppiTFTC-laipallinen kierre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeuseräPituus pään allaMateriaaliKierteen suuntathread PituusHinta
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 hitsaustappi, Cfl-tyyppi, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/8 tuuman pituus, 100 pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100tavallinen--Täysikierteinen hitsaustappi-Ruostumaton 18-8RH1.125 "€105.46
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Hitsaustappi-N / AOikea käsi5 / 8 "€86.34
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 hitsaustappi, Cfl-tyyppi, 1/4-20 kierrekoko, 7/8 tuuman pituus, 1000 pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000tavallinen--Täysikierteinen hitsaustappi-Ruostumaton 18-8RH7 / 8 "€787.51
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 hitsaustappi, Cfl-tyyppi, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/8 tuuman pituus, 1000 pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000tavallinen--Täysikierteinen hitsaustappi-Ruostumaton 18-8RH1.125 "€854.08
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Hitsaustappi-N / AOikea käsi5 / 8 "€806.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-217-G1000 hitsaustappi, Tftc, 6-32 kierrekoko, 3/8 tuuman pituus, 1000 pk
€109.36 /pakkaus