Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SWF8GUU laippalaakerin halkaisija 0.50 tuumaa 1.250 tuumaa | AB7GZN 23J959

NB SWF8GUU laippalaakerin halkaisija 0.50 tuumaa 1.250 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7GZN Malli: SWF8GUURistiviite: 23J959

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pyöreä laippakiinnike
Tynnyri Dia.0.875 "
Laakerityyppipallo
Runkoleveys0.875 "
Pora Dia.0.5 "
VäriHopea
Dynaaminen kuormitettavuus510 N
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laippa Dia.0.25 "
Laipan paksuus0.250 sisään.
Korkeus0.875
MateriaaliTeräs
Asennusreikä0.1875 "
Reikäkeskuksen asennus1.312 "
Kiinnitysreikä Dia.0.187 "
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus1.25 "
kokonaisleveys0.875 "
TiivistäKumi
Akselin dia.0.5 "
Staattinen kantavuus176 paunaa
Tasainen nopeus5 jalkaa sekunnissa
Temp. alue-4 astetta - 176 astetta
TyyppiSuljettu
Leveys0.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennusTynnyri Dia.RunkoleveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAkselin dia.Hinta
NB SWF4GUU Laippalaakerin halkaisija 0.250 tuumaa 0.750 tuumaa Pituus | AB7GZL 23J957 SWF4GUU0.875 "0.5 "0.5 "0.156 "1.25 "0.75 "0.5 "0.25 "€38.75
NB SWF6GUU laippalaakerin halkaisija 0.375 tuumaa 0.875 tuumaa pituus | AB7GZM 23J958 SWF6GUU1.062 "0.625 "0.625 "0.187 "1.5 "0.875 "0.625 "0.375 "€40.50
NB SWF32GUU laippalaakerin halkaisija 2 tuumaa 4 tuumaa | AB7GZV 23J965 SWF32GUU3.687 "3.75 "3"0.344 "4.375 "4"3"2"€253.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SWF8GUU laippalaakerin halkaisija 0.50 tuumaa 1.250 tuumaa pituus
€41.27 / yksikkö