Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SFW24X12FS103 Akseliteräs 1.500 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa | AC9DED 3FUH2

NB SFW24X12FS103 Akseli teräs 1.500 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9DED Malli: SFW24X12FS103Ristiviite: 3FUH2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsakseli
Dia. Toleranssi Max.1.499 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.1.4997 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Min. Pinnan kovuus60 HRC
Asennuspään halkaisija.1.500 sisään.
Akselin dia.1.5 "
Temp. alue230 F
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
Matkan pituus12.00 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8482992580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.thread PituusKierteen kokoHinta
NB SFW12X18FS102 Akseliteräs 0.750 tuuman halkaisija 18.00 tuumaa | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€79.05
NB SFW12X24FS102 Akseliteräs 0.750 tuuman halkaisija 24.00 tuumaa | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€92.35
NB SFW12X36FS102 Akseliteräs 0.750 tuuman halkaisija 36.00 tuumaa | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€118.95
NB SFW16X6FS102 Akseliteräs 1.000 tuuman halkaisija 6.00 tuumaa | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16€53.73
NB SFW16X12FS102 Akseliteräs 1.000 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16€70.36
NB SFW16X18FS102 Akseliteräs 1.000 tuuman halkaisija 18.00 tuumaa | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16€86.97
NB SFW16X24FS102 Akseliteräs 1.000 tuuman halkaisija 24.00 tuumaa | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16€103.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SFW24X12FS103 Akseli teräs 1.500 tuuman halkaisija 12.00 tuumaa
€135.17 / yksikkö