Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANSALLINEN SUOJA L-700-BF-12x12 Louver No Vision 12 x 12 | AB4YBV 20J928

NATIONAL GUARD L-700-BF-12x12 Säleikkö Ei Vision 12 x 12

Varastossa
Tuote: AB4YBV Malli: L-700-BF-12x12Ristiviite: 20J928

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali
MateriaaliTeräs
Avauskorkeus12 "
Avausleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3615
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvauskorkeusAvausleveysHinta
Kansallinen vartija L-700-BF-12x18 Louver No Vision 12 x 18 | AB4YBW 20J929 L-700-BF-12x18Harmaa pohjamaali18 "12 "€189.51
Kansallinen vartija L-700-BF-24x12 Louver No Vision 24 x 12 | AB4YBX 20J930 L-700-BF-24x12Harmaa pohjamaali12 "24 "€197.54
KANSALLINEN SUOJA L-700-BF-24x18 Louver Ei näkymää 24 x 18 | AB4YBY 20J931 L-700-BF-24x18Harmaa pohjamaali18 "24 "€214.76
KANSALLINEN SUOJA L-700-BF-24x24 Louver Ei näkymää 24 x 24 | AB4YBZ 20J932 L-700-BF-24x24Harmaa pohjamaali24 "24 "€258.67
KANSALLINEN SUOJA L-700-BFDKB-12x12 Louver No Vision Dark Bronze 12 x 12 | AB4YCA 20J933 L-700-BFDKB-12x12Tumma pronssi12 "12 "€141.04
KANSALLINEN SUOJA L-700-BFDKB-12x18 Louver No Vision Dark Bronze 12 x 18 | AB4YCB 20J934 L-700-BFDKB-12x18Tumma pronssi18 "12 "€197.75
NATIONAL GUARD L-700-BFDKB-24x12 Säleikkö No Vision Tumma pronssi 24 x 12 | AB4YCC 20J935 L-700-BFDKB-24x12Tumma pronssi12 "24 "€201.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-BF-12x12 Säleikkö Ei Vision 12 x 12
€141.19 / yksikkö