Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 896V-4 kynnys sileä / uurrettu 4 jalan alumiini | AC9NRN 3HRU1

NATIONAL GUARD 896V-4 Kynnys Sileä/uurrettu yläosa 4 jalkaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9NRN Malli: 896V-4Ristiviite: 3HRU1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Sopii oven leveydelle48 "
Korkeus1 / 2 "
Lisää materiaaliVinyyli
Pituus4ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä / uurrettu yläosa
Paksuus0.125 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
NATIONAL GUARD 896V-3 kynnys sileä / viilutettu 3 ylintä jalkaa | AC9NRM 3HRT8 896V-3kynnys3ft.€56.71
NATIONAL GUARD 896V-6 kynnys sileä / uurrettu 6 jalan alumiini | AC9NRP 3HRU2 896V-6kynnys6"€144.39
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 659-36" offset-satulakynnys, uurrettu yläosa, jyrsintä, leveys 7 tuumaa, korkeus 1/2 tuumaa, pituus 3 jalkaa | CT3ZAM 53YA60 659-36 "kynnys-€99.20
NATIONAL GUARD 659-48" offset-satulakynnys, uurrettu yläosa, jyrsintä, leveys 7 tuumaa, korkeus 1/2 tuumaa, pituus 4 jalkaa | CT3ZAN 53YA61 659-48 "kynnys-€132.29
NATIONAL GUARD 896SS-36" puskurin kynnys, sileä, jyrsintä, leveys 5 tuumaa, korkeus 1/2 tuumaa, pituus 3 jalkaa | CT3ZFB 53YA62 896SS-36"kynnys-€839.21
NATIONAL GUARD 896SS-48" puskurin kynnys, sileä, jyrsintä, leveys 5 tuumaa, korkeus 1/2 tuumaa, pituus 4 jalkaa | CT3ZFC 53YA63 896SS-48"kynnys-€1,120.00
NATIONAL GUARD 896N-36" oven puskurin kynnys, uurrettu yläosa, jyrsintä, 5 tuuman leveys, 1/2 tuuman korkeus, 3 Ft pituus | CT3ZFD 53XZ89 896N-36"Oven puskurin kynnys-€68.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 896V-4 Kynnys Sileä/uurrettu yläosa 4 jalkaa alumiinia
€96.25 / yksikkö