Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 601A 36IN Ovilakaisu 36In nailonharja | AH8CWD 38GT79

NATIONAL GUARD 601A 36IN Oven lakaisu 36In Nylonharja

Varastossa
Tuote: AH8CWD Malli: 601A 36INRistiviite: 38GT79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliAlumiini
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliNylonharja
Lisää koko1"
Pituus3ft.
Projektio1 / 4 "
LakaisutyyppiHarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaalieräPituusHinta
NATIONAL GUARD 2014A-3 Ovien lakaista 3 jalkaa | AC9NPB 3HRH8 2014A-3Anodisoitu alumiiniMustaVinyyliOvenlakaisu3ft.€37.75
NATIONAL GUARD 2014A-4-ovipyyhintä 4 jalkaa | AC9NPC 3HRH9 2014A-4Anodisoitu alumiiniMustaVinyyliOvenlakaisu4ft.€50.39
KANSALLINEN SUOJA 2014A-7 Ovenlakaisu 7 jalkaa AC9NPD 3HRJ1 2014A-7Anodisoitu alumiiniMustaKumiOvenlakaisu7ft.€88.31
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 2014A-8 oven lakaista 8 jalkaa | AC9NPE 3HRJ2 2014A-8Anodisoitu alumiiniMustaKumiOvenlakaisu8ft.€100.77
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD C627A-48 harjalakaisu, tippakorkki, anodisoitu alumiini, 1 5/8 tuuman laipan korkeus, 9/16 tuuman sisäosan koko | CT3YJQ 45AD67 C627A-48---Sweep-€30.21
NATIONAL GUARD C627DKB-36 Sweep, tippakorkki, tumma pronssi alumiini, 1 5/8 tuuman laipan korkeus, 9/16 tuuman sisäosan koko | CT3YJR 45AC72 C627DKB-36---Sweep-€28.34
NATIONAL GUARD G610A-36 harja, harja, anodisoitu alumiini, 1 3/8 tuuman laipan korkeus, 1 3/4 tuuman sisäosan koko | CT3YJT 45AA96 G610A-36---Harja-€55.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 601A 36IN Oven lakaisu 36In Nylonharja
€22.85 / yksikkö