NATIONAL GUARD 2014A-8 oven lakaista 8 jalkaa | AC9NPE 3HRJ2

NATIONAL GUARD 2014A-8 Oven lakaisu 8 jalkaa

Tuote: AC9NPE Malli: 2014A-8Ristiviite: 3HRJ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€100.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenlakaisu
Laipan korkeus3 / 4 "
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliKumi
Lisää koko1"
Pituus8ft.
Projektio1 / 4 "
Lakaisutyyppisilmukan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)246.63
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliLisää väriLisää materiaalieräPituusHinta
NATIONAL GUARD 2014A-3 Ovien lakaista 3 jalkaa | AC9NPB 3HRH8 2014A-3Anodisoitu alumiiniMustaVinyyliOvenlakaisu3ft.€37.75
NATIONAL GUARD 2014A-4-ovipyyhintä 4 jalkaa | AC9NPC 3HRH9 2014A-4Anodisoitu alumiiniMustaVinyyliOvenlakaisu4ft.€50.39
KANSALLINEN SUOJA 2014A-7 Ovenlakaisu 7 jalkaa AC9NPD 3HRJ1 2014A-7Anodisoitu alumiiniMustaKumiOvenlakaisu7ft.€88.31
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 601A 36IN Ovilakaisu 36In nailonharja | AH8CWD 38GT79 601A 36 tuumaaAlumiiniHarmaaNylonharjaOvenlakaisu3ft.€22.85
NATIONAL GUARD C627A-48 harjalakaisu, tippakorkki, anodisoitu alumiini, 1 5/8 tuuman laipan korkeus, 9/16 tuuman sisäosan koko | CT3YJQ 45AD67 C627A-48---Sweep-€30.21
NATIONAL GUARD C627DKB-36 Sweep, tippakorkki, tumma pronssi alumiini, 1 5/8 tuuman laipan korkeus, 9/16 tuuman sisäosan koko | CT3YJR 45AC72 C627DKB-36---Sweep-€28.34
NATIONAL GUARD G610A-36 harja, harja, anodisoitu alumiini, 1 3/8 tuuman laipan korkeus, 1 3/4 tuuman sisäosan koko | CT3YJT 45AA96 G610A-36---Harja-€55.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 2014A-8 Oven lakaisu 8 jalkaa
€100.77 / yksikkö