Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NATIONAL GUARD 203NDKB-36 Ovenlakaisu tumma pronssi alumiini 36 tuumaa | AE4UGA 5MUK3

NATIONAL GUARD 203NDKB-36 Oven pyyhkäisy tumma pronssi alumiini 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4UGA Malli: 203NDKB-36Ristiviite: 5MUK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu oven pyyhkäisy
Laipan korkeus1"
LaippamateriaaliTumma pronssi-alumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko2"
Pituus3ft.
Projektio3 / 8 "
LakaisutyyppiYksittäinen Fin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliPituusHinta
NATIONAL GUARD 203NA-36 Ovenpyyhkäisy eloksoitu alumiini 36 tuumaa | AE4UFY 5MUK1 203NA-36Anodisoitu alumiini3ft.€46.15
NATIONAL GUARD 203NA-48 Ovenpyyhkäisy eloksoitu alumiini 48 tuumaa | AE4UFZ 5MUK2 203NA-48Anodisoitu alumiini4ft.€64.25
NATIONAL GUARD 203NDKB-48 Ovenlakaisu tumma pronssi alumiini 48 tuumaa | AE4UGB 5MUK4 203 NDKB-48Tumma pronssi-alumiini4ft.€78.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 203NDKB-36 Oven pyyhkäisy tumma pronssi alumiini 36 tuumaa
€54.53 / yksikkö