Kansallinen vartija 17DKB-76 Drip Door Edge Dark Bronze 76 In | AE4UGU 5MUM0

NATIONAL GUARD 17DKB-76 tiputusluukun reuna tumma pronssi 76 tuumaa

Tuote: AE4UGU Malli: 17DKB-76Ristiviite: 5MUM0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€55.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven tippumisreuna
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Laipan korkeus3 / 4 "
Laipan paksuus0.072 "
Pituus76 "
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus1.5 "
Projektio3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)193.55
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusHinta
KANSALLINEN SUOJA 17-40 tippuovireuna alumiini 40 tuumaa | AE4UGN 5MUL5 17-40Alumiini40 "€15.28
KANSALLINEN SUOJA 17-52 tippuovireuna alumiini 52 tuumaa | AE4UGP 5MUL6 17-52Alumiini52 "€19.71
KANSALLINEN SUOJA 17-76 Tippuovireuna Alumiini 76 Tuumaa | AE4UGQ 5MUL7 17-76Alumiini76 "€28.70
Tarjouspyyntö
Kansallinen vartija 17DKB-40 Drip Door Edge Dark Bronze 40 In | AE4UGR 5MUL8 17 DKB-40Tumma pronssi40 "€31.04
Kansallinen vartija 17DKB-52 Drip Door Edge Dark Bronze 52 In | AE4UGT 5MUL9 17 DKB-52Tumma pronssi52 "€37.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 17DKB-76 tiputusluukun reuna tumma pronssi 76 tuumaa
€55.45 / yksikkö