Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUSTEE 63.401 Puskurin suojukset käytettäväksi moppialtaan kanssa | AB3DNK 1RLN5

MUSTEE 63.401 Puskurin suojukset käytettäväksi moppialtaan kanssa

Varastossa
Tuote: AB3DNK Malli: 63.401Ristiviite: 1RLN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin suojat
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus1.375 "
Kokonaispituus20.75 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 63.401 Puskurin suojukset käytettäväksi moppialtaan kanssa
€26.25 / yksikkö