MUSTEE 27F Pesuhaude, kestomuovia, 24 tuumaa | AD6UNL 4ARZ3

MUSTEE 27F pyykinpesuallas, termoplastinen 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6UNL Malli: 27FRistiviite: 4ARZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyykinpesuallas
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys14.375 "
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko24 "x 20"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttö[poistaa
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiLattia
Kulhojen määrä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys40 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.15
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppikokonaisleveysHinta
MUSTEE 19W 24 tuuman lämpömuovautuva pyykinpesuallas | AD6UNK 4ARZ2 19WSeinä20 "€124.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 27F pyykinpesuallas, termoplastinen 24 tuuman pituus
€288.20 / yksikkö