MUSTEE 19W 24 tuuman lämpömuovautuva pyykinpesuallas | AD6UNK 4ARZ2

MUSTEE 19 W:n termoplastinen pesuallas, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UNK Malli: 19WRistiviite: 4ARZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyykinpesuallas
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys14.375 "
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko24 "x 20"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiSeinä
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys20 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppikokonaisleveysHinta
MUSTEE 27F Pesuhaude, kestomuovia, 24 tuumaa | AD6UNL 4ARZ3 27FLattia40 "€288.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 19 W:n termoplastinen pesuallas, pituus 24 tuumaa
€124.08 / yksikkö