Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 4 782 ss vaihtoseula Vaihtoruutu 4 304 SS | AB3EAW 1RNW7

MUELLER STEAM 4 782 ss korvaava näyttö Korvausnäyttö 4 "304 SS

Varastossa
Tuote: AB3EAW Malli: 4 782 ss vaihtonäyttöRistiviite: 1RNW7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€855.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko4mm
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 4 782 ss korvaava näyttö Korvausnäyttö 4 "304 SS
€855.55 / yksikkö