Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 1/2 125 CI Rungon rungon ruuvattu korisuodatin Valurauta 1/2 tuumaa | AB3DZC 1RNK1

MUELLER STEAM 1/2 125 CI-rungon ruuvattu korisuodatin valurauta 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZC Malli: 1/2 125 CI Iron Iron ScrewedRistiviite: 1RNK1
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
€481.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 8 "
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Näytönkori
Näytön materiaalikori
Näytön koko0.062 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliMax. PaineHinta
MUELLER STEAM 1/2 125 SS -ruuvisuodatin ruostumattomasta teräksestä valettu runko 1/2 tuumaa | AB3DZM 1RNL1 1/2 125 SS ruuvattuRuostumaton teräsRuostumaton teräs275 100 astetta F€968.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 CI-rungon ruuvattu korisuodatin valurauta 1/2 tuumaa
€481.70 / yksikkö