Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Reduktori porkkari 1-1 / 2 x 3/4 tuumaa | AE6PEK 5UGC2

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Vähennys Wrot Copper 1-1/2 x 3/4 In

Varastossa
Tuote: AE6PEK Malli: W 01067Ristiviite: 5UGC2
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
€18.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine408 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1-5/8" x 7/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1-1/2" x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES W 01010 Reduktori porkkari 5/16 x 3/16 tuumaa | AE6PEH 5UGC0 W 01010779 psi @ 100 astetta F3 / 8 "x 5 / 16"5 / 16 "x 3 / 16"€7.80
MUELLER INDUSTRIES W 01021 Reduktori pähkinäkupari C x C 3/8 x 1/8 In | AE6PEJ 5UGC1 W 01021582 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 01067 Vähennys Wrot Copper 1-1/2 x 3/4 In
€18.49 / yksikkö