Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 568-300GR putkenippa 2 tuumaa 30 tuumaa hiiliteräs | AC3VZC 2WV33 / 568-300

MUELLER INDUSTRIES 568-300GR putkenippa 2 tuumaa 30 tuuman hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AC3VZC Malli: 568-300GRRistiviite: 2WV33 / 568-300

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.2.067 "
Pituus30 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine940 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.2-3 / 8 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.154 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.762
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
MUELLER INDUSTRIES 568-360GR Putkenippa 2 tuumaa 36 tuumaa sinkitty teräs | AC3UDQ 2WE83 / 568-360 568-360 gr36 "Galvanisoitu teräs€99.45
MUELLER INDUSTRIES 568-240GR Putkenippa 2 tuumaa 24 tuuman hiiliteräs | AC3VZB 2WV32 / 568-240 568-240 gr24 "Sinkitty hiiliteräs€73.85
MUELLER INDUSTRIES 568-180 putkenippa 2 tuumaa 18 tuumaa hiiliteräs | AE9ZEF 6P924 / 568-180GR 568-18018 "Sinkitty hiiliteräs€58.07
MUELLER INDUSTRIES 568-480 putkenippa 2 tuumaa 48 tuumaa hiiliteräs | AE9ZEG 6P928 / 568-480GR 568-48048 "Sinkitty hiiliteräs€129.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 568-300GR putkenippa 2 tuumaa 30 tuuman hiiliterästä
€83.74 / yksikkö