MUELLER INDUSTRIES 568-480 putkenippa 2 tuumaa 48 tuumaa hiiliteräs | AE9ZEG 6P928 / 568-480GR

MUELLER INDUSTRIES 568-480 putkenippa 2 tuumainen 48 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE9ZEG Malli: 568-480Ristiviite: 6P928 / 568-480GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.2.067 "
Pituus48 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine940 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.2-3 / 8 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.154 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
MUELLER INDUSTRIES 568-360GR Putkenippa 2 tuumaa 36 tuumaa sinkitty teräs | AC3UDQ 2WE83 / 568-360 568-360 gr36 "Galvanisoitu teräs€99.45
MUELLER INDUSTRIES 568-240GR Putkenippa 2 tuumaa 24 tuuman hiiliteräs | AC3VZB 2WV32 / 568-240 568-240 gr24 "Sinkitty hiiliteräs€73.85
MUELLER INDUSTRIES 568-300GR putkenippa 2 tuumaa 30 tuumaa hiiliteräs | AC3VZC 2WV33 / 568-300 568-300 gr30 "Sinkitty hiiliteräs€83.74
MUELLER INDUSTRIES 568-180 putkenippa 2 tuumaa 18 tuumaa hiiliteräs | AE9ZEF 6P924 / 568-180GR 568-18018 "Sinkitty hiiliteräs€58.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 568-480 putkenippa 2 tuumainen 48 tuuman hiiliteräs
€129.45 / yksikkö