Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 566-180GR -putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 18 tuuman hiiliteräs | AC3VYV 2WV26 / 566-180

MUELLER INDUSTRIES 566-180GR putkenippa 1-1/4 tuumaa 18 tuuman hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AC3VYV Malli: 566-180GRRistiviite: 2WV26 / 566-180

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.1.38 "
Pituus18 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1145 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.66 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MUELLER INDUSTRIES 566-480GR -putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 48 tuuman hiiliteräs | AC3VYW 2WV27 / 566-480 566-480 gr48 "€72.38
MUELLER INDUSTRIES 566-240 Putkenippa 1-1/4 tuumaa 24 tuumaa hiiliterästä | AE9ZDX 6P909 / 566-240GR 566-24024 "€39.15
MUELLER INDUSTRIES 566-360 -putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 36 tuuman hiiliteräs | AE9ZDY 6P911 / 566-360GR 566-36036 "€55.35
MUELLER INDUSTRIES 566-600 putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 60 tuuman hiiliteräs | AE9ZDZ 6P913 / 566-600GR 566-60060 "€90.29
MUELLER INDUSTRIES 566-720 putkenippa 1-1 / 4 tuumaa 72 tuumaa hiiliterästä | AE9ZEA 6P914 / 566-720GR 566-72072 "€106.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 566-180GR putkenippa 1-1/4 tuumaa 18 tuuman hiiliterästä
€29.81 / yksikkö