MUELLER INDUSTRIES 563-720 Pipe Nipple 1/2 tuuman 72 tuuman hiiliteräs | AE9ZDJ 6P890 / 563-720GR

MUELLER INDUSTRIES 563-720 putkenippa 1/2 tuumaa 72 tuumaa hiiliterästä

Tuote: AE9ZDJ Malli: 563-720Ristiviite: 6P890 / 563-720GR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.0.622 "
Pituus72 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1715 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.0.84 "
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.109 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MUELLER INDUSTRIES 563-180 -putkenippa 1/2 tuumaa 18-tuumainen hiiliteräs | AE9ZDC 6P884 / 563-180GR 563-18018 "€12.04
MUELLER INDUSTRIES 563-240 putkinippa 1/2 tuuman 24 tuuman hiiliteräs | AE9ZDD 6P885 / 563-240GR 563-24024 "€15.93
MUELLER INDUSTRIES 563-300 putkinippa 1/2 tuuman 30 tuuman hiiliteräs | AE9ZDE 6P886 / 563-300GR 563-30030 "€18.24
MUELLER INDUSTRIES 563-360 -putkenippa 1/2 tuumaa 36-tuumainen hiiliteräs | AE9ZDF 6P887 / 563-360GR 563-36036 "€22.71
MUELLER INDUSTRIES 563-480 Pipe Nipple 1/2 tuuman 48 tuuman hiiliteräs | AE9ZDG 6P888 / 563-480GR 563-48048 "€28.84
MUELLER INDUSTRIES 563-600 putkenippa 1/2 tuumaa 60 tuumaa hiiliterästä | AE9ZDH 6P889 / 563-600GR 563-60060 "€34.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 563-720 putkenippa 1/2 tuumaa 72 tuumaa hiiliterästä
€39.32 / yksikkö