Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 5064071 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 1 tuuman Npt | AD6WWC 4CCF1

MUELLER INDUSTRIES 5064071 Nelikulmainen upotettu tulppa 1 tuuma Npt

Varastossa
Tuote: AD6WWC Malli: 5064071Ristiviite: 4CCF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön muotoinen upotettu päätulppa, magneettinen
Rungon materiaaliTeräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 5044051 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 1/2 tuuman Npt | AD6WWA 4CCE8 50440511 / 2 "€3.70
MUELLER INDUSTRIES 5054051 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 3/4 tuumaa | AD6WWB 4CCE9 50540513 / 4 "€6.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5064071 Nelikulmainen upotettu tulppa 1 tuuma Npt
€9.25 / yksikkö