CAROL 03706.35.10 Väylän pudotuskaapeli 6 Awg 3 250ft. | AB4LJT 1YPX3

CAROL 03706.35.10 Linja-auton pudotuskaapeli 6 Awg 3 250 ft.

Varastossa
Tuote: AB4LJT Malli: 03706.35.10Ristiviite: 1YPX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,930.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäylän pudotuskaapeli
Kaapelin tyyppiUL-tyyppi TC
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari6/3
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet55
Maks. Jännite600V
Nimellinen ulkohalkaisija.0.815 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus250ft.
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, punainen
Wire Gauge6AWG
Langan koko6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Temp. alueWire GaugeLangan kokoHinta
CAROL 03714.35.10 Väylän pudotuskaapeli 14 Awg 3 250ft. | AB4LJQ 1YPX1 03714.35.1014/3150.4 "-4 - 140 astetta F14AWG14AWG€473.54
CAROL 03708.35.10 Väylän pudotuskaapeli 8 Awg 3 250ft. | AB4LJR 1YPX2 03708.35.108/3400.665 "-4 - 140 astetta F8AWG8AWG€1,508.08
CAROL 03710.35.10 Väylän pudotuskaapeli 10 Awg 3 250ft. | AD3HVX 3ZK68 03710.35.1010/3300.5 "-20 - 60 astetta F10AWG10AWG€919.83
CAROL 03712.35.10 Väylän pudotuskaapeli 12 Awg 3 250ft. | AD3HVY 3ZK69 03712.35.1012/3200.44 "-20 - 60 astetta F12AWG12AWG€657.04
CAROL 03704.35.10 Väylän pudotuskaapeli 4 Awg 3 250 jalkaa. | AD7DKW 4DPE3 03704.35.104/3700.955 "-4 - 140 astetta F4AWG4AWG€3,536.01
CAROL 03702.35.10 Väylän pudotuskaapeli 2 Awg 3 250ft. | AD7DKX 4DPE4 03702.35.102/3951.175 "-4 - 140 astetta F2AWG2AWG€4,622.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 03706.35.10 Linja-auton pudotuskaapeli 6 Awg 3 250 ft.
€1,930.75 / yksikkö