Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 Adapteriliitin Pvc 4 x 3 tuumaa 1500 Psi | AB4AKH

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 -sovittimen liitin PVC 4 x 3 tuumaa 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AB4AKH Malli: 1WKK2
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
€16.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiDWV-keskitin x SD-keskitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adapteriliitin Pvc 4 tuumaa 1500 Psi | AB4AKJ 1 WKK34"€21.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 -sovittimen liitin PVC 4 x 3 tuumaa 1500 Psi
€16.43 / yksikkö