Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 Uppoholkki PVC 4 x 2 tuumaa 1500 Psi | AB4AJA

MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 upotusholkki PVC 4 x 2 tuumaa 1500 psi

Varastossa
Tuote: AB4AJA Malli: 1WKF7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele holkki
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Uppoholkki PVC 2 x 1 1/2 tuumaa 1500 Psi | AB4AHW 1WKF22 "x 1-1 / 2"€2.85
MUELLER INDUSTRIES 1WKF4 Uppoholkki PVC 3 x 1 1/2 tuumaa 1500 Psi | AB4AHX 1WKF43 "x 1-1 / 2"€12.65
MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Uppoholkki PVC 3 x 2 tuumaa 1500 Psi | AB4AHY 1WKF53 "x 2"€5.79
MUELLER INDUSTRIES 1WKF6 upotusholkki PVC 4 x 3 tuumaa 1500 psi | AB4AHZ 1WKF64 "x 3"€10.22
MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 laippaholkki PVC 6 x 4 tuumaa 1500 psi | AB4AMK 1WKW46 "x 4"€50.35
MUELLER INDUSTRIES 05904 Uppoholkki 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuuman nasta x napa | AC9TRH 3JWF6 059041-1/2" x 1-1/4"€5.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 upotusholkki PVC 4 x 2 tuumaa 1500 psi
€19.46 / yksikkö