Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKD6 -katu kyynärpää 45 asteen 4 tuuman napa x liitin PVC | AB4AHM

MUELLER INDUSTRIES 1WKD6 Street -kyynärpää 45 asteen 4 tuuman napa x hana Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AHM Malli: 1WKD6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKC9 -katu kyynärpää 45 asteen PVC 1 1/2 tuumaa | AB4AHH 1WKC91.5 "€3.01
MUELLER INDUSTRIES 1WKD2 Street Elbow 45 astetta 2 tuuman napa x hana PVC | AB4AHJ 1WKD22"€4.54
MUELLER INDUSTRIES 1WKD4 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Hub x Spigot PVC | AB4AHK 1WKD43"€12.23
MUELLER INDUSTRIES 1WKW1 Street Kyynärpää 45 asteen 6 tuuman napa x Hana Pvc | AB4AMG 1WKW16"€99.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKD6 Street -kyynärpää 45 asteen 4 tuuman napa x hana Pvc
€19.74 / yksikkö