Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKB3 Street Kyynärpää 90 asteen PVC 3 tuuman napa Xs AB4AHA

MUELLER INDUSTRIES 1WKB3 Street Kyynärpää 90 asteen PVC 3 tuuman napa Xs

Varastossa
Tuote: AB4AHA Malli: 1WKB3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa x Hana
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKA8 -katu Kyynärpää 90 asteen PVC 1 1/2 tuuman napa Xs AB4AGY 1WKA81.5 "€4.84
MUELLER INDUSTRIES 1WKB1 Street Kyynärpää 90 asteen PVC 2 tuuman napa Xs AB4AGZ 1WKB12"€8.94
MUELLER INDUSTRIES 1WKB6 Street Kyynärpää 90 asteen PVC 4 tuuman napa Xs AB4AHB 1WKB64"€27.81
MUELLER INDUSTRIES 1WKV4 Street Elbow 90 asteen PVC 6 tuuman napa Xs | AB4AMA 1WKV46"€111.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKB3 Street Kyynärpää 90 asteen PVC 3 tuuman napa Xs
€15.51 / yksikkö