Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJP8 Reduction Saniteettipussi PVC 3 x 3 x 2 In | AB4ADY

MUELLER INDUSTRIES 1WJP8 Vähentää terveyspaita PVC 3 x 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ADY Malli: 1WJP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys tee
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 "x 3" x 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNW8 Pelkistetty saniteettipussi 2 x 1 1/2 x 2 tuumaa | AA9EAX 1CNW82 "x 1-1 / 2" x 2 "€8.54
MUELLER INDUSTRIES 1CNW9 Pelkistetty terveyssite 2 x 1 1/2 x 1 1/2 | AA9EAY 1CNW92 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€7.61
MUELLER INDUSTRIES 1WJN9 T-paidat 4 x 4 x 2 x 2 tuuman napa PVC | AB4ADP 1WJN94 "x 4" x 2 "x 2"€54.39
MUELLER INDUSTRIES 1WJP3 Saniteettipussi 1-1 / 2 tuuman napa Pvc AB4ADT 1WJP31.5 "€5.15
MUELLER INDUSTRIES 1WJP4 Saniteettipussi PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4ADU 1WJP42"€6.26
MUELLER INDUSTRIES 1WJP5 T-paidat PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4ADV 1WJP53"€23.51
MUELLER INDUSTRIES 1WJP6 Saniteettipussi PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4ADW 1WJP64"€35.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJP8 Vähentää terveyspaita PVC 3 x 3 x 2 tuumaa
€15.44 / yksikkö