Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJP2 Liukuliitosmutteri 1-1 / 2 tuumaa Npsm Pvc | AB4ADR

MUELLER INDUSTRIES 1WJP2 Liukumutterimutteri 1-1/2 tuumaa Npsm PVC

Varastossa
Tuote: AB4ADR Malli: 1WJP2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva liitosmutteri
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNPSM
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJP2 Liukumutterimutteri 1-1/2 tuumaa Npsm PVC
€1.38 / yksikkö