MUELLER INDUSTRIES 1CNW7 kaappilaippa 4 x 3 tuumaa Knockout Pvc: n valkoisella | AA9EAW

MUELLER INDUSTRIES 1CNW7 kaapin laippa 4 x 3 tuumaa Knockout PVC valkoisella

Varastossa
Tuote: AA9EAW Malli: 1CNW7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin laippa, tyrmäys
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 05902 Kaapilaippa 4 tuuman napaliitäntä Pvc AC9JFH 3GUT4 05902Kaapin laippa4"€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW7 kaapin laippa 4 x 3 tuumaa Knockout PVC valkoisella
€8.51 / yksikkö