Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye Ja 45 Degree 2 kpl Kyynärpää 6x6x4in ​​Pvc | AE6EQW 5REC4

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye ja 45 asteen 2-osainen kyynärpää 6x6x4in ​​PVC

Varastossa
Tuote: AE6EQW Malli: 05267Ristiviite: 5REC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye ja 45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenNSF: n kansainvälinen listaus
Yhteyden tyyppiNapa
Pituus7.25 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6 "x 6" x 4 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8395
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye ja 45 asteen kyynärpää PVC 3 tuumaa | AB4AFT 1WJW83"€32.05
MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend PVC 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC 1WJX92 "x 2" x 1-1 / 2 "€14.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye ja 45 asteen 2-osainen kyynärpää 6x6x4in ​​PVC
€214.97 / yksikkö