Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 02841 Double Wye 4 tuuman napa | AE6EQP 5REA7

MUELLER INDUSTRIES 02841 Double Wye 4 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AE6EQP Malli: 02841Ristiviite: 5REA7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupla Wye
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa x napa x napa
Putken koko4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJW1 Double Wye 1-1 / 2 tuuman keskitin Pvc | AB4AFL 1WJW1PVCNapa1.5 "€18.87
MUELLER INDUSTRIES 1WJW3 Double Wye 2 tuuman keskitin Pvc AB4AFN 1WJW3PVCNapa2"€20.20
MUELLER INDUSTRIES 1WJW5 Double Wye 3 tuuman keskitin Pvc AB4AFQ 1WJW5PVCNapa3"€49.85
MUELLER INDUSTRIES 05841 Double Wye 4 tuuman keskiöyhteys Pvc AC9JFV 3GUU8 05841PVCNapa4"€98.95
MUELLER INDUSTRIES 05842 Double Wye 6 tuuman keskitin Pvc AC9TRL 3JWG5 05842PVCNapa6"€168.46
MUELLER INDUSTRIES 02838 Double Wye 1-1 / 2 tuuman napa | AE6EQN 5REA6 02838ABSNapa x napa x napa x napa1.5 "€23.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 02841 Double Wye 4 tuuman napa
€115.47 / yksikkö