Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA RP16Y Palokypärä Heijastava Trim Reflexite | AG4XMG 35GJ66

MSA RP16Y Palokypärä Heijastava Reflexite

Varastossa
Tuote: AG4XMG Malli: RP16YRistiviite: 35GJ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokypärän heijastava koriste, 1 x 4 "
VäriHyvin näkyvä keltainen / vihreä
MateriaaliRefleksiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)0.38
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3919901000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA RP16Y Palokypärä Heijastava Reflexite
€77.75 / yksikkö